Startseite

SICK - SIK6011374 VT18-2T1430 - 6011374

KopierenKopieren
SICK - SIK6011374 VT18-2T1430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274244

Artikelnummer

SIK6011374

Herstellernummer

6011374

Hersteller

SIK

VT18-2T1430. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 92 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 2 mm ... 200 mm. Distanza di rilevamento 3 mm ...180 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 24 mm (200 mm). Fascio di luce Circa 3,5°. Impostazione Nessuno