SICK - SIK6011380 VS/VE18-2T2132 - 6011380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 16000 mm
Max. Ausgangsstrom - 300 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 22000 mm
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Packung
1 ST
EAN
8013768605518
Artikelnummer
SIK6011380
Herstellernummer
6011380
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
16000 mm
Max. Ausgangsstrom:
300 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
22000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Infrarotlicht
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
20 ms
Schaltfrequenz:
25 Hz
Spannungsart:
AC
Lichtfleck:
800 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


