Startseite

SICK - SIK6011964 IM12-02BNS-ZW1 INDU - 6011964

KopierenKopieren
SICK - SIK6011964 IM12-02BNS-ZW1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521403

Artikelnummer

SIK6011964

Herstellernummer

6011964

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz

IM12-02BNS-ZW1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili