SICK - SIK6011967 IM12-02BPS-ZT1 INDU - 6011967

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8001024521962
Artikelnummer
SIK6011967
Herstellernummer
6011967
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
60.5 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2000 Hz


