SICK - SIK6011971 IM12-02BPS-ZC1 INDU - 6011971

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8001021235978
Artikelnummer
SIK6011971
Herstellernummer
6011971
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
65 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
300 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V


