SICK - SIK6011976 IM12-04NNS-ZW1 INDU - 6011976

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072521410
Artikelnummer
SIK6011976
Herstellernummer
6011976
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
50 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2000 Hz


