Startseite

SICK - SIK6012019 VT18-204470 - 6012019

KopierenKopieren
SICK - SIK6012019 VT18-204470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024442779

Artikelnummer

SIK6012019

Herstellernummer

6012019

Hersteller

SIK

VT18-2O4470. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS)Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 92 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico AssialeDistanza max. di rilevamento 2 mm ... 100 mm. Distanza di rilevamento ≤ 100 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 12 mm (130 mm). Fascio di luce Circa 3,5°. Impostazione Nessuno