Startseite

SICK - SIK6012849 VTF18-4P1340 - 6012849

KopierenKopieren
SICK - SIK6012849 VTF18-4P1340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073883821

Artikelnummer

SIK6012849

Herstellernummer

6012849

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

18 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

250 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

75 mm

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

2 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

18 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtfleck:

3 mm²