SICK - SIK6013225 VTE18-4P8912 - 6013225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 700 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Packung
1 ST
EAN
7449074239979
Artikelnummer
SIK6013225
Herstellernummer
6013225
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
700 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Infrarotlicht
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
60.6 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C


