Startseite

SICK - SIK6013227 VTE18-4P8940 - 6013227

KopierenKopieren
SICK - SIK6013227 VTE18-4P8940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 700 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071274041

Artikelnummer

SIK6013227

Herstellernummer

6013227

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

700 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Infrarotlicht

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

75 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

VTF18-4P8940. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radialle. Lunghezza 78 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 10 mm ... 800 mm. Distanza di rilevamento 10 mm ... 700 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 40 mm (800 mm). Fascio di luce Circa 2,8°. Impostazione Potenziometro, 270° (Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli