SICK - SIK6013260 VTE18-3F4240 - 6013260
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 350 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Packung
1 ST
EAN
7449073443131
Artikelnummer
SIK6013260
Herstellernummer
6013260
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
350 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Tastfunktion:
hellschaltend
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lichtart:
Infrarotlicht
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
78 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C


