Startseite

SICK - SIK6013362 VTE18-4N4940 - 6013362

KopierenKopieren
SICK - SIK6013362 VTE18-4N4940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 350 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075766221

Artikelnummer

SIK6013362

Herstellernummer

6013362

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

350 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Infrarotlicht

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

75 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

VTE18-4N4940. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 75 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 5 mm ... 400 mm. Distanza di rilevamento 5 mm ... 350 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED.Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 20 mm (400 mm). Fascio di luce Circa 2,8°. Impostazione Potenziometro, 270° (Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione NPN. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli