SICK - SIK6013479 VTE18-4P2740 - 6013479

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001022988392
Artikelnummer
SIK6013479
Herstellernummer
6013479
Hersteller
SIK
VTE18-4P2740. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 78 mmDiametro filettatura (Housing) M18 x 1.MAsse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 3 mm ... 200 mm. Distanza di rilevamento 3 mm ... 170 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 10 mm (200 mm). Fascio di luce Circa 2,8°. Impostazione Potenziometro, 270° (Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli


