Startseite

SICK - SIK6013513 VTE18-4P2912 - 6013513

KopierenKopieren
SICK - SIK6013513 VTE18-4P2912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 170 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075766269

Artikelnummer

SIK6013513

Herstellernummer

6013513

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

170 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Infrarotlicht

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

60.6 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

VTE18-4P2912. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 60,6 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Radiale.Distanza max. di rilevamento 3 mm ... 200 mm. Distanza di rilevamento 3 mm ... 170 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 10 mm (200 mm). Fascio di luce Circa 2,8°. Impostazione Potenziometro, 270° (Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m. Materiale cavo PVC. sezione conduttore 0,14 mm². Diametro cavo Ø 5 mm