Startseite

SICK - SIK6013540 VL18-4N3212 - 6013540

KopierenKopieren
SICK - SIK6013540 VL18-4N3212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 3700 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075766290

Artikelnummer

SIK6013540

Herstellernummer

6013540

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

3700 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Bemessungsschaltabstand:

50 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

2 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

250 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

63.6 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

VL18-4N3212. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 63,6 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0,05m ... 3,7 m. Distanza di rilevamento 0,05 m ... 3 m Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 150 mm (3 m). Fascio di luce Circa 2,8°. Impostazione Potenziometro, 270° (Sensibilità). Uscita di commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile attraverso cavo di controllo L/D. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m