SICK - SIK6013596 VL18-4N3640 - 6013596
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 3700 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8013768712179
Artikelnummer
SIK6013596
Herstellernummer
6013596
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
3700 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Bemessungsschaltabstand:
50 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
2 ms
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
250 Hz
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff


