Startseite

SICK - SIK6013659 VL18-4P3940 - 6013659

KopierenKopieren
SICK - SIK6013659 VL18-4P3940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 3700 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070155365

Artikelnummer

SIK6013659

Herstellernummer

6013659

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

3700 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Bemessungsschaltabstand:

50 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

2 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

250 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

75 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

VL18-4P3940. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 75 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Radiale. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on