Startseite

SICK - SIK6013695 VS/VE18-4P3240 - 6013695

KopierenKopieren
SICK - SIK6013695 VS/VE18-4P3240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 14000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 20000 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022989580

Artikelnummer

SIK6013695

Herstellernummer

6013695

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

14000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

78 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtfleck:

700 mm²