SICK - SIK6013765 VS/VE18-4P3712 - 6013765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 14000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 20000 mm
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Packung
1 ST
EAN
8001024520774
Artikelnummer
SIK6013765
Herstellernummer
6013765
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
14000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Infrarotlicht
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
63.6 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtfleck:
700 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


