Startseite

SICK - SIK6020064 WLL260-F240 - 6020064

KopierenKopieren
SICK - SIK6020064 WLL260-F240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schaltfrequenz - 700 Hz

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Verstärkers - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022833692

Artikelnummer

SIK6020064

Herstellernummer

6020064

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schaltfrequenz:

700 Hz

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

25 mm

Höhe des Verstärkers:

77.8 mm

Länge des Verstärkers:

63 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Umgebungstemperatur:

55...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff