SICK - SIK6020065 WLL260-F440 - 6020065
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schaltfrequenz - 700 Hz
Spannungsart - DC
Breite des Verstärkers - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072521496
Artikelnummer
SIK6020065
Herstellernummer
6020065
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schaltfrequenz:
700 Hz
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
25 mm
Höhe des Verstärkers:
77.8 mm
Länge des Verstärkers:
63 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Umgebungstemperatur:
55...55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


