SICK - SIK6020110 IM05-0B8PS-ZT1 INDU - 6020110
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0.8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449072521502
Artikelnummer
SIK6020110
Herstellernummer
6020110
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
0.8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
5 mm
Länge des Sensors:
38 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
5000 Hz


