Startseite

SICK - SIK6020145 IM04-0B6PS-ZU1 INDU - 6020145

KopierenKopieren
SICK - SIK6020145 IM04-0B6PS-ZU1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0.6 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022867581

Artikelnummer

SIK6020145

Herstellernummer

6020145

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

0.6 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

4 mm

Länge des Sensors:

22 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

5000 Hz

IM04-0B6PS-ZU1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Forma costruttiva standardDimensioni della filettatura M4 x 0,5. Diametro Ø 4 mm. Distanza di commutazione Sn 0,6 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 0,486 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 5.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili