Startseite

SICK - SIK6020158 IM05-0B8NS-ZT1 INDU - 6020158

KopierenKopieren
SICK - SIK6020158 IM05-0B8NS-ZT1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0.8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521519

Artikelnummer

SIK6020158

Herstellernummer

6020158

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

0.8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

5 mm

Länge des Sensors:

38 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

5000 Hz

IM05-0B8NS-ZT1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Forma costruttiva standardDimensioni della filettatura M5 x 0,5. Diametro Ø 5 mm. Distanza di commutazione Sn 0,8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 0,648 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 5.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poliUscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili.