Startseite

SICK - SIK6020161 IQ05-0B8PS-ZU1 INDU - 6020161

KopierenKopieren
SICK - SIK6020161 IQ05-0B8PS-ZU1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0.8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074346325

Artikelnummer

SIK6020161

Herstellernummer

6020161

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

0.8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

5 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...10 V

Breite des Sensors:

5 mm

Höhe des Sensors:

25 mm

Schaltfrequenz:

5000 Hz

IQ05-0B8PS-ZU1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing A forma di parallelepipedo. Dimensioni (L x H x P) 5 mm x 25 mm x 5 mm. Distanza di commutazione Sn 0,8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 0,648 mm. Montaggio in metallo A livelloFrequenza di commutazione 5.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/ODotazione elettrica DC 3 fili