SICK - SIK6020165 IH06-1B5PS-VWK INDU - 6020165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 6.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072408018
Artikelnummer
SIK6020165
Herstellernummer
6020165
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
6.5 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
5000 Hz


