Startseite

SICK - SIK6020169 IH06-1B5PS-VTK INDU - 6020169

KopierenKopieren
SICK - SIK6020169 IH06-1B5PS-VTK INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074789214

Artikelnummer

SIK6020169

Herstellernummer

6020169

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

6.5 mm

Länge des Sensors:

29 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

5000 Hz