Startseite

SICK - SIK6020171 IH06-1B5PO-VTK INDU - 6020171

KopierenKopieren
SICK - SIK6020171 IH06-1B5PO-VTK INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 6.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074485529

Artikelnummer

SIK6020171

Herstellernummer

6020171

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

6.5 mm

Länge des Sensors:

29 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

5000 Hz