Startseite

SICK - SIK6020176 IM08-1B5NS-ZTK INDU - 6020176

KopierenKopieren
SICK - SIK6020176 IM08-1B5NS-ZTK INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070971378

Artikelnummer

SIK6020176

Herstellernummer

6020176

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

29 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

5000 Hz

IM08-1B5NS-ZTK. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M8 x 1. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 1,5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,22 mmMontaggioin metallo A livello. Frequenza di commutazione 5.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poliUscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili