Startseite

SICK - SIK6020215 IM08-1B5PS-ZW1 INDU - 6020215

KopierenKopieren
SICK - SIK6020215 IM08-1B5PS-ZW1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024521948

Artikelnummer

SIK6020215

Herstellernummer

6020215

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

45 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Versorgungsspannung:

10...10 V

Art der Betätigung:

metallisches Target

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Druckfest:

ja

Sensore di prossimita induttivo, marca SICK, modello SIK6020215 - IM08-1B5PS-ZW1