Startseite

SICK - SIK6020216 IM08-1B5NS-ZW1 INDU - 6020216

KopierenKopieren
SICK - SIK6020216 IM08-1B5NS-ZW1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521526

Artikelnummer

SIK6020216

Herstellernummer

6020216

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

45 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

3000 Hz

IM08-1B5NS-ZW1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8 x 1. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 1,5 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 3.000 HzTipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili