SICK - SIK6020217 IM08-1B5PO-ZW1 INDU - 6020217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 8 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449074426492
Artikelnummer
SIK6020217
Herstellernummer
6020217
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
45 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
3000 Hz
IM08-1B5PO-ZW1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8 x 1. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 1,5 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 3.000 HzTipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Dotazione elettrica DC 3 fili