SICK - SIK6020219 IM08-1B5PS-ZT1 INDU - 6020219
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8001024521863
Artikelnummer
SIK6020219
Herstellernummer
6020219
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
50 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
3000 Hz


