Startseite

SICK - SIK6020221 IM08-1B5PO-ZT1 INDU - 6020221

KopierenKopieren
SICK - SIK6020221 IM08-1B5PO-ZT1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070353617

Artikelnummer

SIK6020221

Herstellernummer

6020221

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

3000 Hz

IM08-1B5PO-ZT1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8 x 1. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 1,5 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 3.000 HzTipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Dotazione elettrica DC 3 fili