SICK - SIK6020231 IM08-2N5PS-ZT1 INDU - 6020231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
Produktserien
sensori prossimita induttivi
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021168764
Artikelnummer
SIK6020231
Herstellernummer
6020231
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
50 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V


