SICK - SIK6020235 IM08-2N5PS-ZC1 INDU - 6020235
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449072521540
Artikelnummer
SIK6020235
Herstellernummer
6020235
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
60 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2500 Hz


