Startseite

SICK - SIK6020274 IM30-10BPS-ZW1 INDU - 6020274

KopierenKopieren
SICK - SIK6020274 IM30-10BPS-ZW1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269034330

Artikelnummer

SIK6020274

Herstellernummer

6020274

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

60 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

200 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Sensore di prossimita induttivo, marca SICK, modello SIK6020274 - IM30-10BPS-ZW1