Startseite

SICK - SIK6020275 IM30-10BNS-ZW1 INDU - 6020275

KopierenKopieren
SICK - SIK6020275 IM30-10BNS-ZW1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521557

Artikelnummer

SIK6020275

Herstellernummer

6020275

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

60 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

200 Hz

IM30-10BNS-ZW1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 10 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 200 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili