SICK - SIK6020282 IM30-15NPS-ZW1 INDU - 6020282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073350309
Artikelnummer
SIK6020282
Herstellernummer
6020282
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
60 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
200 Hz


