SICK - SIK6020310 IM12-02BDS-ZW1 INDU - 6020310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449071743462
Artikelnummer
SIK6020310
Herstellernummer
6020310
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
60 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
1500 Hz


