Startseite

SICK - SIK6020314 IM12-04NDS-ZW1 INDU - 6020314

KopierenKopieren
SICK - SIK6020314 IM12-04NDS-ZW1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074093892

Artikelnummer

SIK6020314

Herstellernummer

6020314

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

60 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

1500 Hz

IM12-04NDS-ZW1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 1.500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Funzione di uscita N/ODotazione elettrica DC 2 fili