Startseite

SICK - SIK6020320 IM18-05BDS-ZC1 INDU - 6020320

KopierenKopieren
SICK - SIK6020320 IM18-05BDS-ZC1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521564

Artikelnummer

SIK6020320

Herstellernummer

6020320

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

64 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

300 Hz

IM18-05BDS-ZC1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,05 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 300 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli.Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 2 fili