Startseite

SICK - SIK6020326 IM30-10BDS-ZW1 INDU - 6020326

KopierenKopieren
SICK - SIK6020326 IM30-10BDS-ZW1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079487054

Artikelnummer

SIK6020326

Herstellernummer

6020326

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

60 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

150 Hz

IM30-10BDS-ZW1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 10 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 8,1 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 150 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 2 fili