Startseite

SICK - SIK6020328 IM30-10BDS-ZC1 INDU - 6020328

KopierenKopieren
SICK - SIK6020328 IM30-10BDS-ZC1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521571

Artikelnummer

SIK6020328

Herstellernummer

6020328

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

76 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

150 Hz

IM30-10BDS-ZC1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 10 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 8,1 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 150 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 2 fili