SICK - SIK6020330 IM30-15NDS-ZW1 INDU - 6020330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449073350323
Artikelnummer
SIK6020330
Herstellernummer
6020330
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
60 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
150 Hz


