Startseite

SICK - SIK6020479 CQ35-25NPP-KC1 - 6020479

KopierenKopieren
SICK - SIK6020479 CQ35-25NPP-KC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073196815

Artikelnummer

SIK6020479

Herstellernummer

6020479

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

35 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Höhe des Sensors:

69.5 mm

Länge des Sensors:

15 mm

Schaltfrequenz:

50 Hz