Startseite

SICK - SIK6020664 DOL-1208-G05MF C - 6020664

KopierenKopieren
SICK - SIK6020664 DOL-1208-G05MF C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075784614

Artikelnummer

SIK6020664

Herstellernummer

6020664

Hersteller

SIK

DOL-1208-G05MF. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M12, 8 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B Cavo. Tipo di connessione Estremità cavo sciolta. Materiale, connettore a spina PVC. Materiale, dado zigrinato Pressofusione di zinco, nichelatoCavo 5 m, A 8 fili, Schermato, PVC. Materiale, guaina PVC. Colore, guaina Nero. Diametro cavo Ø 6,6 mm.