Startseite

SICK - SIK6020757 DOS-0612G000GA3KM0 - 6020757

KopierenKopieren
SICK - SIK6020757 DOS-0612G000GA3KM0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Umgebungstemperatur - 90...90 °C

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024695281

Artikelnummer

SIK6020757

Herstellernummer

6020757

Hersteller

SIK

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Umgebungstemperatur:

90...90 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP), montiert:

IP55

Geschirmt:

nein

Connettore industriale circolare, da cablare, marca SICK, modello SIK6020757 - DOS-0612G000GA3KM0