SICK - SIK6020965 IM18-10NPP-ZC1 INDU - 6020965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072521649
Artikelnummer
SIK6020965
Herstellernummer
6020965
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
64 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
300 Hz


