Startseite

SICK - SIK6021126 IM18-05B-N-ZW0 INDU - 6021126

KopierenKopieren
SICK - SIK6021126 IM18-05B-N-ZW0 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521663

Artikelnummer

SIK6021126

Herstellernummer

6021126

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

33 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D

Schaltfrequenz:

720 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

30 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

7...5 V

IM18-05B-N-ZW0. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 5 mm.Distanza di commutazione protetta Sa 4,05 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 720 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Uscita di commutazione NAMUR. Funzione di uscita N/C